Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Vaso de impacto de 1/2 pulgada Hexagonal, en unidades métricas, corta

Llave vaso impacto 1/2 pulg. hexagonal profundo
VASO-IMPACTO-1/2-SW17-RUEDAS

Nº de art. 071413 19

EAN 4011231710602

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Vaso de impacto de 1/2 pulgada Hexagonal, en unidades métricas, corta

Nº de art. 071413 19

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con hexágono profundo para, por ejemplo, tuercas de rueda
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales

  • Estándar: Cuadradillo interior según DIN 3121

  • Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

17 mm

Tipo de punta

Para hexágono exterior

Longitud (L1)

45 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

25 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

30 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

20 mm

Material

Acero

Superficie

Bruñido